NEW TRIA 68, collerette pour spot encastré, intérieur, rond, noir, IP 65

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau aluminium
  • couleur noir
  • type d'accessoire/pièce détachée couvercle

NEW TRIA 68, collerette pour spot encastré de plafond, intérieur, rond, noir, IP 65, diamètre 8,3 cm, aluminium

 
 

Détails du produit

Le produit NEW TRIA est un cadre de montage pour plafonnier.
• Coloris : noir
• Matière principale : Aluminium
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 65
• Dimensions (H/Ø) : 3,55/8,3 cm)
• Garantie : 2 ans
• Référence SLV 1007336 / EAN 4024163276535
Découvrez l'éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l'éclairage général et d'accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s'adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.

New tria

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

Diamètre raccord

83 mm

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

longueur

83 mm

matériau

aluminium

largeur

83 mm

couleur

noir

type d'accessoire/pièce détachée

couvercle

hauteur

35.5 mm

transparent

Non

Info produit

Gamme

New tria

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.