Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cafetière filtre, noir, 1000 W 1,4 L, niveau d'eau visible, touche marche/arrêt avec voyant lumineux, porte-filtre amovible 1 x 4 avec système anti-goutte, graduation sur la verseuse en verre visible des 2 côtés , plaque chauffante
La puissance de cette machine à café filtre est d'environ 1 000 W et la verseuse en verre qui l'accompagne peut contenir jusqu'à 10 tasses. Cette machine prépare le café rapidement et silencieusement et le système anti-goutte intégré permet de retirer la verseuse en toute sécurité, même pendant le cycle de percolation. Une minuterie garantit l'arrêt automatique de la machine à café filtre et, grâce à l'indicateur de niveau d'eau situé des deux côtés, vous pouvez facilement vérifier le niveau d'eau à tout moment. Le porte-filtre pivotant pratique avec cartouche filtrante amovible adaptée au lave-vaisselle est de taille 1 x 4.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
nombre de tasses
Couleur de base
broyeur intégré
chauffe-plats
valeur de raccordement
finition du broc
Capacité
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
coupure automatique
dispositif anti-gouttes