CYFT, anneau déco, laiton

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier
  • type d'accessoire/pièce détachée élément de décoration
  • couleur laiton

CYFT, anneau déco, laiton

 
 

Détails du produit

Ce produit est un anneau de décoration.
• Coloris : laiton
• Matière principale : acier
• Dimensions (H/Ø) : 2,45/13,1 cm
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1007610/ EAN 4024163280716
L'applique en saillie CYFT ajoute une note de design moderne et élégant dans toutes les salles de bain. Ce luminaire haut de gamme est disponible en différents coloris tendance. Ce modèle est donc idéal pour les salles de bains, mais aussi dans les couloirs intérieurs et extérieurs. Avec un IRC>90 élevé et son interrupteur CCT, vous pouvez passer d'un 2700 K chaud à un 3000 K naturel, voire à un 4000 K plus froid pour obtenir l'ambiance parfaite. Complétez le look avec des anneaux décoratifs en six couleurs disponibles en option.

Cyft

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

accessoire

Oui

transparent

Non

matériau

acier

pièce détachée

Non

longueur

131 mm

Diamètre raccord

131 mm

type d'accessoire/pièce détachée

élément de décoration

hauteur

24.5 mm

largeur

131 mm

couleur

laiton

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Gamme

Cyft

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.