Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
I-RING, borne, 9,2 W, 3000 K, anthracite
Le produit I-RING est un lampadaire.
• Coloris : anthracite
• Matière principale : aluminium
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 670lm
• Puissance nominale : 9,2 W
• Durée de vie moyenne en heures : 50000
• IRC 80
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 65
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK05
• Dimensions (H/Ø) : 65/24 cm
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1007237/ EAN 4024163275163
Un éclairage indirect dans une forme ronde, organique et épurée : les nouveaux luminaires I-RING permettent l'ajout flexible de touches de lumière blanc chaud (3000 K) dans les extérieurs haut de gamme. Ils évitent également une grande partie de la pollution lumineuse. Ce faisant, grâce à son indice IP65, ces luminaires outdoor anthracite disposent d'une protection optimale et d'une durée de vie de 50 000 heures extrêmement longue. Une conception rondement menée pour une expérience lumineuse idéale.
I-ring
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe de qualité matériau boîtier/corps
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
valeur d'effet stroboscopique SVM
valeur de papillotement Pst LM
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
avec plaque de base
Culot
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme