Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Diffuseur lumineux radio pour diffusion de l'alarme visuelle d'évacuation pour locaux bruyants où pouvant recevoir des personnes avec une déficience auditive - à associer à un tableau d'alarme T4 radio - IP42 IK07
Diffuseur lumineux de couleur rouge d'intensité lumineuse 10 Cd
Alimentation par 2 piles Li 3V 1500mAh CR123 fournies
Portée > 500m en champ libre, 50m en intérieur
Spécialement adapté pour les locaux bruyants où pouvant recevoir des personnes avec une déficience auditive
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Adapté à un montage au plafond
compatible selon EN 54-23
Degré de protection (NEMA)
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec contact
Couleur de calotte
Type
Matière
Montage mural
Type de courant
Type de pose