Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Onduleur pour alimentation entrée 12VCC sortie 12VCC 36W 3A avec batterie Lithium-Ion de 27,75 Wh - autonomie jusqu'à 4 heures selon la charge - livré avec 3 adaptateurs de sortie
Cet onduleur Back UPS Connect compact permet de garder les appareils réseaux fonctionnant en 12 Vcc tels que les routeurs, équipements de maisons connectés, caméras IP, la téléphonie VoIP... en ligne pendant les pannes d'électricité. CP12036LI se compose d'un boitier blanc, de 3 connecteurs et de 3 embouts adaptateurs. L'onduleur Back-UPS Connect est flexible puisqu'il est fourni avec 2 paires supplémentaires pour un total de 3 connecteurs de sortie cc différentes pour assurer la compatibilité avec plusieurs périphériques réseau. Ce mini onduleur compact est très simple à installer. Il s'allume automatiquement lorsqu'il est branché à l'aide d'un adaptateur d'alimentation. Il répond à des normes européennes sur les équipements électrique et multimédia : IEC/EN 62368-1, EN 55032 classe B et EN 55035. Mais également aux normes sur les batteries lithium : UN38.3 et sur les substances dangereuses : RoHS3.
Back UPS est la gamme pour les professionnels et les particuliers qui permet d'alimenter des équipements électriques de manière stable et prolongée durant les coupures de courant.
Back-ups
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Puissance de sortie
puissance effective de sortie
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
raccordement d'entrée
efficacité en mode éco
efficacité totale
facteur de puissance cos phi à la sortie
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
fonction de coupure automatique
nombre de phases primaires
nombre de phases secondaires
fréquence secondaire
fréquence primaire
modulaire
Avec interface de communication RS-232
Type (Off line, On line)
SNMP
tension de sortie
tension d'entrée
Contact de commutation hors tension
interface USB
Type de construction
possibilité de gestion du réseau
Autonomie
consommation d'énergie
Type de tension
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur