Unica Déco Subtile - Plaque de finition - Blanc liseré argent - 1P

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de postes 1
  • Matériau plastique
  • Couleur blanc

Unica Déco Subtile - Plaque de finition - Blanc liseré argent - 1 poste - compatible avec les prises et interrupteurs Unica 45x45 avec l'ajout du support de fixation NU7002x

 
 

Détails du produit

A quoi sert le produit Où l'installer Cette plaque de finition 1 poste Unica Déco Subtile, légère et élégante, permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica lorsqu'ils sont posés en simple poste. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence NU600240 se compose d'une plaque 1 poste de couleur blanc (RAL9003) avec deux liserés argents de part et d'autre. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). Quels sont les avantages à l'installation Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. A quels standards et normes le produit répond-il Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Le saviez-vous Des variantes allant de 1 à 4 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions Déco Essentielle, Déco Subtile et Déco Signature, trouvez le design qui correspondra à vos envies !
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Un ensemble de modules et d'accessoires avec Unica 45x45 (éventail de fonctions), Unica Pro et Deco (palette de matières et couleurs), Unica System+ (équipements de bureaux du sol au plafond) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles).

Unica déco

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Unica déco

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Plaque de finition

avec grille de montage

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1.0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

2

nombre d'unités, horizontales

1

montage encastré

Oui

adapté à une installation intégrée

Oui

adapté à un canal d'allège

Non

nombre d'unités, verticales

1

finition de la surface

mat

Classe de protection (IP)

IP21

IK

IK04

sens de montage

horizontal

transparent

Non

diamètre de l'alésage (ouverture)

63.64 mm

adapté à une boîte de sol

Non

qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

autre

traitement antibactérien

Non

avec volet de protection

Non

Profondeur

10.25 mm

Nbre de postes

1

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Hauteur

85 mm

Matériau

plastique

Couleur

blanc

Largeur

88.6 mm

sans halogène

Oui

type de fixation

à clipser

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.