Unica Déco Signature - Plaque de finition - Terracotta - 1P

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau autre
  • Nbre de postes 1
  • Couleur marron

Unica déco Signature - Plaque de finition - Terracotta - 1 poste - compatible avec les prises et interrupteurs Unica 45x45 avec l'ajout du support de fixation NU7002x

 
 

Détails du produit

A quoi sert le produit Où l'installer Cette plaque de finition haut de gamme 1 poste Unica Déco Signature aux lignes géométriques épurées se pare de matière et texture pour s'allier parfaitement à n'importe quel mur et donner du caractère à votre espace. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence NU600271 se compose d'une plaque 1 poste en matière terracotta. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). Quels sont les avantages à l'installation Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. A quels standards et normes le produit répond-il Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Le saviez-vous Des variantes allant de 1 à 4 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Terracotta, ardoise, noir nuancé, gomme ou encore blanc neige, sublimez vos espaces avec une décoration unique et captivante !
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Un ensemble de modules et d'accessoires avec Unica 45x45 (éventail de fonctions), Unica Pro et Deco (palette de matières et couleurs), Unica System+ (équipements de bureaux du sol au plafond) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles).

Unica déco

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Unica déco

Multiple de vente

1

Code Douane

69149000

Plaque de finition

avec grille de montage

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

montage encastré

Oui

adapté à une installation intégrée

Oui

adapté à un canal d'allège

Non

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

2

nombre d'unités, verticales

1

Classe de protection (IP)

IP21

transparent

Non

diamètre de l'alésage (ouverture)

63.64 mm

adapté à une boîte de sol

Non

qualité du matériau

autre

Traitement de surface

décoré

traitement antibactérien

Non

Matériau

autre

avec volet de protection

Non

Profondeur

10.25 mm

Nbre de postes

1

Zone de texte/surface d'inscription

Non

sens de montage

horizontal

Couleur

marron

Largeur

92 mm

IK

IK04

nombre d'unités, horizontales

1

Hauteur

85 mm

finition de la surface

mat

sans halogène

Oui

type de fixation

à clipser

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.