PrismaSeT G - Armoire livrée en kit - 27 Modules verticaux - Installation en saillie - classe 1 - L600xH1530 (avec plinthe)xP205 - blanc RAL9003 - 630A 50/60Hz - IP30 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208
A quoi sert le produit Où l'installer Cette armoire au sol PrismaSeT G de 27 modules verticaux, est utilisée pour la distribution électrique basse tension et est dotée d'une isolation électrique de classe I. Elle peut être utilisée dans les bâtiments commerciaux, bâtiments tertiaires ou de bureaux. Qu'est ce que je reçois quand j'achète cette référence L'armoire est livrée à plat en kit, à l'unité, dans un emballage individuel en carton. Quels sont les avantages à l'installation Armoire posée au sol permettant des charges lourdes, pour une application tertiaire A quels standards et normes le produit répond il Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement et est également conforme ROHS UE. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208. Le saviez-vous Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41 alors que l'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.
PrismaSeT G est la gamme de dernière génération de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Prismaset g
pour voir vos prix et les stocks
encastrement intermédiaire
modèle angulaire
indépendant
modèle mural avec prise au sol
couvercle transparent
fixation sur mât
toit incliné
avec porte
avec partie supérieure
encastrement mural
avec porte arrière
finition de la surface
avec porte de ventilation
plaque de montage réglable en profondeur
adapté à un montage métrique
nombre d'ouvertures de connecteur
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
à coupler/juxtaposer
avec porte à hublot
finition CEM
estampages
montage mural
nombre de serrures
nombre de portes
Avec plaque de montage
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme