Prise 2 USB Céliane 20W Power Delivery Type-C+C enjoliveur Noir et support

Main media

Caractéristiques principales

  • Nombre de ports USB-C 2
  • Couleur noir
  • Type de pose encastré

Prise double USB Céliane 20W Power Delivery Type-C + Type-C à bornes automatiques - livrée avec enjoliveur Noir et support montés, à équiper d'une plaque Céliane

 
 

Détails du produit

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargers mobiles
Conforme à la norme IEC 63002-2021
Compatible avec le peigne Rapido CF0100 pour créer une combinaison de prises en multiposte (prises de courant et prises USB)

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Céliane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044060

Gamme

Céliane

Prise USB

traitement antibactérien

Non

Nombre de ports USB-C

2

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

profondeur d'appareil

41.5 mm

hauteur d'appareil

74 mm

largeur d'appareil

74 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

IK

IK04

tension de fonctionnement

100...240 V

tension de sortie

5...12 V

courant de sortie max.

3000 mA

nombre de ports USB-A

0

fréquence

50...60 Hz

consommation d'énergie

3.3 W

Type de connexion

borne à vis

Numéro RAL

9017

Modèle type

autre

Couleur

noir

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.