diamètre de filetage condensat
autre
diamètre nominal combustible
3/4 pouce (20)
diamètre nominal retour
3/4 pouce (20)
diamètre nominal alimentation
3/4 pouce (20)
performance nominale 50-30 °C
26.1 kW
second raccordement de sortie
Non
diamètre nominal de canal pour évacuation des gaz de combustion
60 mm
raccordement condensat
autre
raccordement, conduit d'évacuation des fumées
autre
diamètre nominal de gaine d'arrivée d'air
100 mm
raccordement arrivée d'air
autre
raccordement carburant
filetage extérieur
clapet de surpression intégré
Oui
robinet de distribution / remplissage intégré
Oui
puissance utile nominale 80-60 °C
24 kW
vase d'expansion intégré
Oui
commutateur de pompe intégré
Oui
matériau, échangeur de chaleur
acier inoxydable
ηs, h (efficacité énergétique saisonnière du chauffage de l'espace)
94 %
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU)
A
convient pour l'hydrogène
réglage automatique
convient pour GPL
ne convient pas
convient pour méthane
ne convient pas
convient pour butane
ne convient pas
convient pour propane
réglage automatique
convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique
réglage d'usine standard
convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique
réglage automatique
pourcentage d'hydrogène
20 %
perte de chaleur en veille (Pstby)
0.035 kW
consommation d'électricité supplémentaire en veille (Psb)
0.004 kW
efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4)
88.1 %
émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4)
24 kW
consommation d'électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax)
0.028 kW
Tension de raccordement
230...230 V
raccordement retour
filetage extérieur
Raccordement avance
filetage extérieur