Chaudière murale à condensation- ECS par accumulation 45 L inox serpentin débit spécifique 19.2 l/min
##NewLine##Chaudière équipée pour fonctionner aux gaz naturels, pour raccordement étanche, pour le chauffage et préparation##NewLine##d'eau chaude sanitaire intégrée de 45 litres avec puissance de 35kW en mode sanitaire. . Préparateur d'eau chaude sanitaire acier inox de 45 litres, protection par anode en magnésium, débit spécifique à DeltaT 30K : 19,2L/min. . Livrée avec ventouse horizontale ou verticale . Combustion automatique . Chaudière équipée : dosseret de montage avec robinetterie eau et gaz pré-montée, circulateur chauffage modulant, vase d'expansion de 10L, vanne d'inversion chauffage/ECS, purgeur automatique . Encombrement réduit : largeur 600 mm . Sonde ECS, soupape de sécurité chauffage et ECS livrées . Tableau de commandes E-Pilot simple et intuitif avec texte clair
Mcr 2
pour voir vos prix et les stocks
diamètre de filetage condensat
diamètre nominal combustible
diamètre nominal retour
diamètre nominal alimentation
performance nominale 50-30 °C
Condensation
second raccordement de sortie
flamme d'allumage
rendement
vase d'expansion intégré
robinet de distribution / remplissage intégré
puissance utile nominale 80-60 °C
raccordement arrivée d'air
raccordement carburant
clapet de surpression intégré
raccordement condensat
raccordement, conduit d'évacuation des fumées
diamètre nominal de gaine d'arrivée d'air
manomètre incorporé
diamètre nominal de canal pour évacuation des gaz de combustion
commutateur de pompe intégré
matériau, échangeur de chaleur
ηs, h (efficacité énergétique saisonnière du chauffage de l'espace)
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU)
convient pour l'hydrogène
convient pour GPL
convient pour méthane
convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique
pourcentage d'hydrogène
convient pour propane
convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique
convient pour butane
consommation d'électricité supplémentaire en veille (Psb)
efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4)
perte de chaleur en veille (Pstby)
émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4)
consommation d'électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax)
tension de raccordement
fréquence
raccordement retour
largeur
hauteur
raccordement avance
profondeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane