Chauffe-eau électrique vertical mural carré QUADRIS 100l D=505mm

Main media

Caractéristiques principales

  • volume du réservoir 100 l

Chauffe-eau électrique Carré vertical mural QUADRIS 100 litres - D=505mm - FABRIQUE EN FRANCE - Permet de remplacer un CEE de 150l - Résistance Stéatite 2400W - Protection magnésium - ECO EVO - Classe énergétique B - EasyCLIP pro x2 de séri

 
 

Détails du produit

QUADRIS 100L est prévu pour remplacer un CEE de 100 à 150L. Plus performant, plus efficient qu'un chauffe-eau cylindrique il produit plus d'eau chaude tout en consommant moins !

Quadris wifi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau électrique

installation murale

Oui

positionnement horizontal

Non

volume du réservoir

100 l

Profondeur

518 mm

Hauteur

903.5 mm

Largeur

505.5 mm

positionnement vertical

Oui

Info produit

Gamme

Quadris wifi

Multiple de vente

1

Code Douane

85161080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.