MySmartBattery, la batterie virtuelle par mylight150

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité nominale de la batterie 0 kWh
  • Modèle type autre
ICON

MySmartBattery, la batterie virtuelle simple et sans engagement, stocke votre surplus solaire pour le restituer gratuitement. Jusqu'à 80% d'économies, 100% d'autoconsommation et une énergie toujours disponible, sans frais cachés

 
 

Détails du produit

1 kWh stocké = 1 kWh rendu
L'offre de batterie virtuelle simple, transparente et sans engagement
MySmartBattery est une batterie virtuelle innovante qui vous permet de tirer pleinement parti de votre production solaire. Elle stocke l'excédent d'énergie que vos panneaux produisent pendant la journée pour que vous puissiez l'utiliser plus tard, la nuit ou en hiver.
Résultat, jusqu'à 80% d'économie sur votre facture énergétique :
Votre surplus solaire est comptabilisé et stocké virtuellement
Votre énergie stockée virtuellement vous est restituée gratuitement
Profitez du kWh stocké dans votre batterie virtuelle pour 0€/kWh :
L'énergie stockée dans votre batterie est disponible gratuitement : pas de frais d'acheminement ou de taxe cachée !
Et en cas de batterie vide, mylight150 fournit l'énergie nécessaire au Tarif Règlementé de Vente régulé par l'Etat
Vos économies augmentent lorsque les prix de l'énergie augmentent
MySmartBattery
L'énergie solaire, sans limites ni contraintes
Haut rendement
Jusqu'à 100 % d'autoconsommation et 80 % d'économie sur votre facture d'électricité
Connectivité
Suivi en temps réel de votre production, de votre consommation et de votre stockage
Universel
Technologie compatible avec tous types d'installation photovoltaïque

À propos de mylight150 
Un fournisseur 100% français et robuste, avec une levée de 100M€ en 2023 !
Pionnier de l'efficacité énergétique, avec un pilotage intelligent des postes les plus énergivores !
Une communauté de 20 000+ clients, et qui s'agrandit chaque jour !
Un tarif réglementé et protégé, notre kWh est indexé au TRV et notre activité est encadrée par la CRE
Le seul écosystème qui valorise 100% du surplus, et qui vous récompense pour consommer en plus !

Mysmartbattery

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Batterie pour système d'énergie renouvelable

capacité nominale de la batterie

0 kWh

nombre de cycles de charge complets

0

capacité de batterie utilisable

0 kWh

convient pour une installation extérieure

Oui

convient pour installation en intérieur

Oui

Modèle type

autre

Info produit

Gamme

Mysmartbattery

Code Douane

85176200

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.