Cheville universelle en polyamide 6 D= 6 x 30 mm pour vis D= 4-5mm (x 650) pour les fixations légères et moyennes sur tous supports. Facile et rapide à fixer. La fine collerette évite le glissement. Tenue en température (°C) : -40 à +100.
Chevilles universelles en polyamide 6 Ø 6 x 30 mm avec vis Ø 4-5 mm.
Ce lot comprend 650 chevilles spécialement conçues pour répondre à vos besoins en matière de fixation.
Les chevilles universelles sont idéales pour les fixations légères telles que les goulottes, les luminaires, ainsi que les fixations moyennes comme les tableaux électriques et les armoires.
Elles conviennent à tous types de supports, qu'ils soient pleins, creux, tendres ou durs.
Grâce à leur expansion ou à la formation d'un nœud en fonction du support, elles offrent une fixation solide et durable.
Fabriquées en polyamide 6, ces chevilles sont résistantes et durables.
Elles peuvent supporter des températures allant de -40 °C à +60 °C, ce qui les rend adaptées à une large gamme d'applications.
Leur faible couple de serrage les rend très faciles à appliquer.
De plus, leur conception ingénieuse permet une fixation rapide grâce à leur longueur réduite.
La fine collerette évite le glissement des chevilles lors de l'installation, assurant ainsi une fixation sécurisée.
Les ailettes anti-rotation empêchent également les chevilles de tourner dans le trou, facilitant ainsi l'installation.
Ces chevilles universelles peuvent être utilisées avec tous types de vis, que ce soit des vis bois, des tiges filetées, des vis tête hexagonale ou des tire-fonds.
Elles offrent une grande polyvalence d'utilisation.
Simplifiez vos travaux de fixation avec nos chevilles universelles en polyamide 6 Ø 6 x 30 mm avec vis Ø 4-5 mm.
pour voir vos prix et les stocks
convient pour brique à perforation verticale
convient pour brique pleine
adapté au placoplâtre
adapté à une fixation avec collier
adapté à la pierre naturelle
adapté au grès calcaire
convient pour panneau de particules
convient pour béton cellulaire
montage à distance
intégration à fleur
montage traversant
adapté au béton
avec bord
adapté à une vis à bois hexagonale
adapté au béton-gaz
adapté au diamètre de vis
profondeur de trou de foret
diamètre d'alésage
avec vis
Matériau
Traitement de surface
Longueur
Modèle type
qualité du matériau
Couleur
Multiple de vente
Code Douane