Cheville universelle en polyamide 6 D= 8 x 40 mm vis D= 4.5-6 mm (x 500)

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage 8 mm
  • Longueur 40 mm
  • Modèle type cheville universelle

Cheville universelle en polyamide 6 D= 8 x 40 mm pour vis D= 4.5-6 mm pour les fixations légères et moyennes sur tous supports. Facile et rapide à fixer. La fine collerette évite le glissement. Tenue en température (°C) : -40 à +100. (x 500

 
 

Détails du produit

Chevilles universelles en polyamide 6 Ø 8 x 40 mm avec vis Ø 4.5-6 mm.
Ce lot comprend 500 chevilles spécialement conçues pour répondre à vos besoins en matière de fixation.
Les chevilles universelles sont idéales pour les fixations légères telles que les goulottes, les luminaires, ainsi que les fixations moyennes comme les tableaux électriques et les armoires.
Elles conviennent à tous types de supports, qu'ils soient pleins, creux, tendres ou durs.
Grâce à leur expansion ou à la formation d'un nœud en fonction du support, elles offrent une fixation solide et durable.
Fabriquées en polyamide 6, ces chevilles sont résistantes et durables.
Elles peuvent supporter des températures allant de -40 °C à +60 °C, ce qui les rend adaptées à une large gamme d'applications.
Leur faible couple de serrage les rend très faciles à appliquer.
De plus, leur conception ingénieuse permet une fixation rapide grâce à leur longueur réduite.
La fine collerette évite le glissement des chevilles lors de l'installation, assurant ainsi une fixation sécurisée.
Les ailettes anti-rotation empêchent également les chevilles de tourner dans le trou, facilitant ainsi l'installation.
Ces chevilles universelles peuvent être utilisées avec tous types de vis, que ce soit des vis bois, des tiges filetées, des vis tête hexagonale ou des tire-fonds.
Elles offrent une grande polyvalence d'utilisation.
Simplifiez vos travaux de fixation avec nos chevilles universelles en polyamide 6 Ø 8 x 40 mm avec vis Ø 4.5-6 mm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheville universelle

convient pour brique pleine

Oui

convient pour panneau de particules

Oui

convient pour béton cellulaire

Oui

convient pour brique à perforation verticale

Oui

adapté au placoplâtre

Oui

adapté à une fixation avec collier

Oui

adapté à la pierre naturelle

Oui

adapté au béton-gaz

Oui

adapté au diamètre de vis

4.5...6 mm

montage à distance

Oui

intégration à fleur

Oui

montage traversant

Oui

adapté au grès calcaire

Oui

adapté au béton

Oui

avec bord

Oui

adapté à une vis à bois hexagonale

Oui

profondeur de trou de foret

50 mm

Couleur

gris

diamètre d'alésage

8 mm

qualité du matériau

polyamide

Matériau

plastique

Longueur

40 mm

avec vis

Non

Traitement de surface

autre

Modèle type

cheville universelle

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.