Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Découvrez notre kit de lames double-empreintes pour électriciens et plombiers. 8 lames offrant 16 empreintes différentes pour répondre à tous vos besoins.
Découvrez notre kit exclusif de lames double-empreintes, spécialement conçu pour les électriciens et plombiers exigeants. Avec ce kit, vous disposez de 8 lames offrant un total de 16 empreintes différentes, répondant ainsi à tous vos besoins professionnels.
Les lames incluses dans ce kit sont les suivantes :
PH 1 : idéal pour les vis à empreinte cruciforme de taille 4,0 mm.
PH 2 - PH 3 : pour les vis cruciformes de taille standard.
PZ 1 - Plat 5,0 mm : pour les vis Pozidriv et les vis plates de 5,0 mm.
PZ 2 - Plat 6,0 mm : pour les vis Pozidriv et les vis plates de 6,0 mm.
Hexa 5 mm - Hexa 6 mm : pour les vis hexagonales de 5 mm et 6 mm.
T 10 - T 15 : pour les vis Torx de taille 10 et 15.
T 20 - T 25 : pour les vis Torx de taille 20 et 25.
T 30 - T 40 : pour les vis Torx de taille 30 et 40.
Ce kit est conçu pour une utilisation pratique et efficace. Les lames sont dotées de deux positions : droite (mode classique) et perpendiculaire (poignée en "T" pour un meilleur couple). Vous pouvez ainsi adapter votre outil en fonction de vos besoins spécifiques.
Les lames sont fabriquées en acier inoxydable de haute résistance, garantissant une durabilité exceptionnelle. De plus, elles sont livrées avec une pochette de rangement en tissu, vous permettant de les transporter facilement et de les garder organisées.
Ne manquez pas l'opportunité d'acquérir ce kit de lames double-empreintes de qualité supérieure. Rendez-vous sur notre site ecommerce dès maintenant pour passer votre commande. Simplifiez votre travail au quotidien avec les outils adaptés !
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
dimension de raccordement
poignée en T
Magnétique
dimension de raccordement
isolé 1000 V selon EN 60900
Longueur totale
longueur de tige
flexible