Variateur filaire type rotatif Céliane Rotary - Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • type de charge universel et LED
  • composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • type de commande bouton rotatif
ICON

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED - variateur filaire type rotatif - livré avec enjoliveur Blanc - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Céliane

 
 

Détails du produit

ON/OFF et variation - Capable de contrôler des éclairages jusqu'à 200W
Fonctions voyant lumineux et voyant témoin configurables
2 options d'allumage :
- par rotation de la bague avec allumage progressif de la lumière jusqu'à l'intensité souhaitée
- par appui au centre de la bague
Peut s'associer avec un ou plusieurs boutons-poussoirs
Câblage possible sans neutre. Câblage avec neutre recommandé pour une plus grande compatibilité avec les types d'éclairages - Livré avec coque de protection de chantier
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Céliane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Céliane

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Variateur de lumière

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

luminosité min. contrôlable

Oui

puissance max. de commutation LED

200 W

puissance nominale charge ohmique/résistive

5...125 W

contrôle d'app via Bluetooth

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

puissance nominale de charge capacitive

5...125 VA

puissance nominale de charge inductive

5...125 VA

profondeur min. de la boîte d'encastrement

33 mm

Variation par coupure de début de phase

Oui

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

55 mm

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

45 mm

section de conducteur

1.5...1.5 mm²

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

Variation par coupure de fin de phase

Oui

Compatible IFTTT

Non

Tension nominale

110...240 V

transparent

Non

tension de commande

110...240 V

IK

IK04

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Non

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

finition de la surface

brillant

utilisable avec un détecteur de présence

Non

commande infrarouge possible

Non

commande radio possible

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement

Non

cablage en série

Non

commande auxiliaire possible

Oui

mémoire de valeurs de luminosité

Oui

Type de fixation

fixation par clic

Matériau

plastique

Traitement de surface

non traité

Type de connexion

borne à vis

type de charge

universel et LED

fréquence

50...60 Hz

Qualité du matériau

thermoplastique

Couleur

blanc

Nbre de postes

1

Sans halogène

Oui

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

type de commande

bouton rotatif

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.