Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prise 2 double chargeur USB Type-C Céliane 20W Power Delivery - à équiper d'un support universel Batibox, d'un enjoliveur et d'une plaque de finition Céliane - connexion à bornes automatiques - conforme à la norme IEC 63002-2021
Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles
Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Charge idéale pour des smartphones, powerbanks ou tablettes
Le Power Delivery permet d'optimiser la charge en délivrant au terminal la tension qu'il peut supporter
Compatible avec le peigne Rapido CM0100 pour créer une combinaison de prises en multiposte (prises de courant et prises USB)
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.
Céliane
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Traitement antibactérien
Nombre de ports USB-C
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Profondeur d'appareil
Hauteur d'appareil
Largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
IK
tension de fonctionnement
tension de sortie
Courant de sortie max.
nombre de ports USB-A
Fréquence
Consommation d'énergie
Type de connexion
Modèle type
Couleur
Type de pose