Interrupteur volets roulants Céliane commande directe moteur

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type commutateur unipolaire
  • composition mécanisme seul
  • Type de pose support de module

Interrupteur de volets roulants/stores/bannes 6AX 250V~ Céliane pour commande directe de moteur - à bornes automatiques - à équiper d'un support universel Batibox, d'un enjoliveur et d'une plaque de finition Céliane

 
 

Détails du produit

Remplace les commandes directes de moteur traditionnelles en utilisant les mêmes fils et boîtes à encastrer
Accepte tous les types de moteurs de volets à butée électronique ou mécanique intégrée
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Céliane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Céliane

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur / bouton-poussoir pour store

convient pour stores vénitiens

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

35.5 mm

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

45 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

utilisation électronique possible

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

utilisation mécanique possible

Oui

nombre de touches

3

pour store-banne

Non

pour volets roulants

Oui

type de fixation

à clipser

matériau

plastique

Nbre de pôles

1

qualité du matériau

thermoplastique

Zone de texte/surface d'inscription

Oui

Calibre

6 A

profondeur d'encastrement

26.5 mm

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne automatique

sans halogène

Oui

Modèle type

commutateur unipolaire

couleur

autre

composition

mécanisme seul

type de commande

autre

Type de pose

support de module

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.