Interrupteur Céliane with Netatmo pour ouvrants - Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus Zigbee
  • système de bus KNX Non
  • Type de pose encastré
ICON

Interrupteur connecté pour volets et stores Céliane with Netatmo avec support et enjoliveur Blanc - à équiper d'une plaque de finition

 
 

Détails du produit

Fonction montée/descente/stop - Alimentation Phase + Neutre 230V
Permet de :
- contrôler un volet roulant à butée électronique ou mécanique (non compatible avec les volets roulants à commande radio)
- de gérer un brise soleil orientable, un store banne
- de gérer les niveaux d'ouvertures
Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App
Peut s'associer avec une ou plusieurs commande(s) sans fils pour ouvrants
Paramétrable depuis l'App. Home+Pro : configuration sans internet

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l'appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l'App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l'application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d'énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.

Céliane with netatmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Actionneur de volet / store

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

module de bus amovible

Non

radio bidirectionnelle

Oui

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP41

fonction commutation

Oui

commande sur site/commande manuelle

Oui

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

Zigbee

largeur en nombre de modules

2

courant de commutation résistif

2 A

nombre max. de sorties de store vénitien

1

couplage au bus inclus

Non

puissance de coupure max.

500 W

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Oui

système de bus KNX

Non

nombre d'entrées

4

type de courant

AC

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Céliane with netatmo

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.