Chaudière murale MPX2 35 MI

Main media

Caractéristiques principales

  • Condensation Oui
  • rendement 97.8 %
  • puissance utile nominale 80-60 °C 24 kW

Chaudière murale à condensation- ECS par micro-accumulation débit spécifique 16.7 l/min

 
 

Détails du produit


Chaudière murale, préréglée pour fonctionner aux gaz naturels ou au propane . Très faibles émissions polluantes : NOx < 25 mg/kWh . Échangeur spiralé en inox avec enveloppe en matériau composite et fonction purge automatique à la mise en service . Module air/gaz intégrant le brûleur gaz modulant de 15 à 100 % et le système électronique de gestion automatique de la combustion . Module hydraulique avec corps en laiton, intégrant la pompe chauffage modulante, le by-pass automatique, la vanne d'inversion chauffage/ECS, la soupape de sécurité 3 bar, le manomètre, vase d'expansion 10 l . Tableau de commande simple et fonctionnel avec écran rétro-éclairé, boutons de réglage des températures de chauffage et d'ECS, bouton d'accès à tous les paramètres de réglage et affichage de codes erreurs avec historique . Dosseret de montage à commander séparément

Mpx 2 mi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaudière murale, à gaz

performance nominale 50-30 °C

26.1 kW

signal de contrôle OpenTherm

Oui

signal de contrôle 0-10 V

Non

Condensation

Oui

manomètre incorporé

Oui

rendement

97.8 %

vase d'expansion intégré

Oui

puissance utile nominale 80-60 °C

24 kW

matériau, échangeur de chaleur

acier inoxydable

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU)

A

ηs, h (efficacité énergétique saisonnière du chauffage de l'espace)

94 %

convient pour l'hydrogène

réglage automatique

convient pour GPL

ne convient pas

convient pour méthane

ne convient pas

pourcentage d'hydrogène

20 %

convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique

réglage automatique

convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique

réglage automatique

efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4)

88.1 %

convient pour butane

ne convient pas

convient pour propane

réglage automatique

perte de chaleur en veille (Pstby)

0.035 kW

consommation d'électricité supplémentaire en veille (Psb)

0.004 kW

émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4)

24 kW

consommation d'électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax)

0.028 kW

fréquence

50 Hz

tension de raccordement

230...230 V

largeur

450 mm

hauteur

763 mm

profondeur

334 mm

Info produit

Gamme

Mpx 2 mi

Code Douane

84031090

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.