Manomètre électronique 2 voies tous fluides coffret classe 0.4 avec 3 flexibles 1,5 m et 2 adapt. - VALUE
Manometre classe 0,4
Avec 2 adaptateurs automobiles
Mâle:5/16" SAE
Femelle:1/4" SAE
et 3 flexibles longueurs 1,5 m :
Rouge : 1/4” - 5/16"
Jaune : 1/4” - 1/4”
Bleu : 1/4” - 5/16”
Livré en coffret
2 piles 9 V incluses
L excellence de l outillage frigorifique.
Simplifiez-vous le travail avec l outillage professionnel de référence VALUE.
Simple à utiliser, robuste et fiable, l outillage VALUE est conçu pour vous accompagner au quotidien.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane