Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le design soigné et minimaliste associé à une grande variété de fonctions font du Pular la meilleure option pour n'importe quelle pièce. Ses performances et ses caractéristiques répondent aux besoins de l'utilisateur en matière de confort.
Unité extérieure Monosplit mural PULAR 12 réversible EUROVENT
Modèle GWH12AGBXB-K6DNA1Z/O
Puissance froid : 3,2kW ; Puissance chaud : 3,4kW
SEER/SCOP : 6,1/4
Fluide : R32
Dimensions (HxLxP) : 555 x 732 x 330 mm
Poids : 25kg
Niveau de pression sonore : 52dB(A)
Filtres de purifi cation En option. Fonction X-Fan. Changement de fi ltre. Dégivrage intelligent. Mode économie.
Fonction I FEEL. Mode sleep. Moteur inverter. Mode automatique. Redémarrage automatique. Sécurité enfants.
Fonction de préchau age. Ventilateur à plusieurs vitesses. Display LED. Allumage progressif. Déshumidifi cation.
WiFi. Alexa et Google Home. BACnet En option. Télécommande fi laire En option. Commande à carte En option.
Programmateur. Contrôle sans fi l. Télécommande centralisée En option. Compatible Mono/Multi. Balayage
vertical. Fonction turbo. Traitement Blue Fin. Tº ext. maximum. froid 43ºC. Tº ext. min. chaleur -15ºC. Large plage
de tension. Eurovent.
Pular
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Type de réfrigérant