Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sèche-linge semi-pro PDR 1108 - 8 kg Pompe à chaleur- Carrosserie blanche pour 10 000 cycles max. Conforme à la Directive machines -Solution plug&play (branchement monophasé, câble d'alimentation fourni, arrivée d'eau froide seule) . Garant
Sèche-linge semi-professionnel SmartBiz PDR 1108 8 kg Pompe à chaleur Carrosserie blanche - conçu pour 10 000 cycles max. Solution plug & play (branchement monophasé 220 v et câble d'alimentation fourni et arrivée d'eau froide seule) . Possibilité de mise en colonne sur lave linge PWM 1108. Conforme à la Directive machine. Garnatie 2 ans pièces main d'eouvre te déplacements.
Smartbiz
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec éclairage intérieur
durée du programme coton à pleine charge
capacité « coton »
couleur de base du diaphragme
émission du bruit
Fréquence
volume du tambour
type de séchage
sélection de l'heure de démarrage
plan de travail amovible
hauteur avec plan de travail
valeur de raccordement
type d'appareil
type de chauffage