Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble souple 1000V Nexans H07RN-F cuivre 3G1.5 mm² Titanex, en touret mini Mobiway de 150 mètres. Idéal pour l’événementiel ou en milieu industriel, intérieur et extérieur.
Le mini touret Mobiway Titanex Nexans facilite le transport grâce à son poids réduit et sa poignée. Il peut être associé à ses flasques pour créer un système unique de déroulage, avec un trépied et des patins anti-glissement. Ce touret Mobiway est livré avec le câble RNF Titanex. En effet le câble Titanex est un câble industriel souples de classe 5 qui permet de faible rayon de courbure. Il possède une isolation et gaine en élastomère spécial réticulé, particulièrement adapté pour l'alimentation d'engins mobiles, outillages et chantiers. Il est reconnu depuis plus de 50 ans pour sa grande résistivité aux écrasements ainsi que sa résistance aux produits chimiques et huiles. Et enfin, grâce à son marquage vous pourrez identifier rapidement la section ainsi que le nombre de conducteur.
Le mini touret Mobiway Titanex Nexans facilite le transport grâce à son poids réduit et sa poignée. Il peut être associé à ses flasques pour créer un système unique de déroulage, avec un trépied et des patins anti-glissement. Ce touret Mobiway est livré avec le câble RNF Titanex. En effet le câble Titanex est un câble industriel souples de classe 5 qui permet de faible rayon de courbure. Il possède une isolation et gaine en élastomère spécial réticulé, particulièrement adapté pour l'alimentation d'engins mobiles, outillages et chantiers. Il est reconnu depuis plus de 50 ans pour sa grande résistivité aux écrasements ainsi que sa résistance aux produits chimiques et huiles. Et enfin, grâce à son marquage vous pourrez identifier rapidement la section ainsi que le nombre de conducteur.
Mini mobiway titanex
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Sans halogène selon IEC 60754-1
Géométrie du câble
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Surface du conducteur
Avec conducteur de protection
Diamètre externe approx.
Sans halogène selon IEC 60754-2
Nbre de conducteurs
Tension nominale U0
Classe du conducteur
Matériau de la gaine
Blindage sur câblage
Blindage sur élément de câblage
Matériau du conducteur
forme du conducteur
Couleur de la gaine
Tension nominale U
Poids
Marquage du conducteur
Isolation des fils
Section du conducteur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme