Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Professionels, le short Manchester marine taille 42 est là pour booster votre efficacité au travail. Confectionné avec un mélange optimal de 68 % coton et 32 % polyester, ce short de 235 g/m² vous promet résistance et confort au quotidien.
Liberté et confort: Le tissu extensible dans deux directions s'adapte à tous vos mouvements, tandis que l'entrejambe à soufflet offre une aisance exceptionnelle, essentielle pour les tâches qui exigent agilité et précision.
Fonctionnalité avancée: Équipé d'une poche cuisse pratique avec fermeture à rabat et d'une fermeture éclair YKK® fiable, vos outils restent accessibles et en sécurité. Les boutons en métal, protégés par un revêtement plastique, résistent à l'usure quotidienne.
Design pratique: La boucle porte-badge intégrée facilite l'accès à votre identification, et les détails réfléchissants assurent votre visibilité dans les environnements à faible luminosité.
Durabilité et style: Avec son design soigné et sa couleur marine intemporelle, ce short est aussi robuste qu'élégant.
Commandez le vôtre et profitez d'un vêtement de travail aussi dynamique que vous !
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
type de longueur
protection contre les soudures selon EN/ISO 11611
protection contre la chaleur et les flammes selon EN/ISO 11612
protection d'avertissement selon EN ISO 20470
protection contre l'eau / l'humidité selon EN 342
poids du matériau
waders/cuissardes
pantalon à bretelles
taille
résiste aux coupures
taille enfant
genre
avec bandes réfléchissantes
haute visibilité (couleur)
jetable
taille (US/CA)
imperméabilisé
coupe du vêtement
Finition ignifugée
certifié pour les arcs électriques parasites
protection contre les produits chimiques
protection contre la chaleur
finition antistatique
étanche à l’eau
type de fermeture
isolé thermiquement
Matériau
Couleur