Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Électriciens, plombiers, révolutionnez votre quotidien avec les baskets Chelsea Evolution 2 S3 ! Oubliez les lacets avec le système BOA® : un clic pour serrer, un tir pour desserrer. Confort, rapidité, sécurité – tout en un.
Légèreté & Écologie Inspirées du trail, ces baskets taille 47 allient légèreté et respirabilité. Composées de plastique PET recyclé, elles respectent l'environnement tout en protégeant vos pieds.
Confort Durable la semelle intérieure gère l'humidité et offre un amorti idéal pour les travaux à fort impact. La semelle intermédiaire en EVA vous restitue 50 % de l'énergie, réduisant la fatigue.
Protection totale avec un embout en composite et une semelle anti-perforation, ces chaussures garantissent votre sécurité. La semelle extérieure SRC résiste aux huiles et prévient les glissades.
Respirabilité & confort: La tige en microfibres et la doublure en maille évacuent l'humidité, gardant vos pieds au sec.
Ajustement précis & sécurité: Le système BOA® assure un ajustement précis et sécurisé, sans risque de trébuchement.
Durabilité & facilité: Matériaux résistants, entretien facile, ces baskets sont conçues pour durer.
Passez à la vitesse supérieure : Adoptez les Chelsea Evolution 2 S3 pour un travail sans contrainte. Commandez maintenant et faites le pas vers l'excellence en confort et en sécurité !
pour voir vos prix et les stocks
antistatique
semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C
semelle résistante aux hydrocarbures (ORO)
résistant au carburant et à l'huile (FO) selon ISO 20345:2011
isolation thermique de la semelle contre le froid (CL)
isolation thermique de la semelle (HL)
matériau de la semelle intermédiaire
avec semelle intermédiaire
avec semelle intérieure amovible
avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures
orthopédique
matériau de la doublure
type d'embout de protection
avec embout de protection
cheville renforcée
doublure
matériau de la partie supérieure
matériau principal
taille enfant
genre
haute visibilité (couleur)
avec protection métatarsienne
avec plaque de protection anti-perforation
certifié ESD
Finition ignifugée
type de fermeture
Type
étanche à l’eau
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane