Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Professionnels, découvrez le short Manchester noir en taille 42, l'allié idéal pour vos journées actives. Fabriqué dans un tissu robuste de 235 g/m², composé de 68 % de coton et 32 % de polyester, il allie durabilité et confort.
Flexibilité & fonctionnalité: Grâce à son tissu extensible 2 directions, bénéficiez d'une liberté de mouvement sans précédent, renforcée par un entrejambe à soufflet. Les poches cuisse avec fermeture à rabat et la fermeture éclair YKK® offrent sécurité et praticité pour vos outils et effets personnels.
Détails pratiques: Les boutons en métal, recouverts de plastique, garantissent solidité et discrétion. La boucle porte-badge facilite l'identification sur les chantiers, tandis que les détails réfléchissants augmentent votre visibilité pour plus de sécurité.
Confort & style: Ce short noir, élégant et fonctionnel, est conçu pour les professionnels exigeants. Commandez maintenant et expérimentez le confort ultime tout en restant professionnel.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
type de longueur
protection contre les soudures selon EN/ISO 11611
protection contre la chaleur et les flammes selon EN/ISO 11612
protection d'avertissement selon EN ISO 20470
protection contre l'eau / l'humidité selon EN 342
poids du matériau
résiste aux coupures
waders/cuissardes
pantalon à bretelles
taille
taille enfant
genre
avec bandes réfléchissantes
haute visibilité (couleur)
taille (US/CA)
imperméabilisé
jetable
coupe du vêtement
Finition ignifugée
certifié pour les arcs électriques parasites
protection contre les produits chimiques
protection contre la chaleur
étanche à l’eau
finition antistatique
type de fermeture
isolé thermiquement
Matériau
Couleur