Baskets de sécurité Chelsea Evolution 2 S3 basses BOA taille 41

Main media

Baskets de sécurité Chelsea Evolution 2 S3 basses BOA taille 41

 
 

Détails du produit

Électriciens, plombiers, révolutionnez votre quotidien avec les baskets Chelsea Evolution 2 S3 ! Oubliez les lacets avec le système BOA® : un clic pour serrer, un tir pour desserrer. Confort, rapidité, sécurité – tout en un.
Légèreté & Écologie Inspirées du trail, ces baskets taille 41 allient légèreté et respirabilité. Composées de plastique PET recyclé, elles respectent l'environnement tout en protégeant vos pieds.
Confort Durable la semelle intérieure gère l'humidité et offre un amorti idéal pour les travaux à fort impact. La semelle intermédiaire en EVA vous restitue 50 % de l'énergie, réduisant la fatigue.
Protection totale avec un embout en composite et une semelle anti-perforation, ces chaussures garantissent votre sécurité. La semelle extérieure SRC résiste aux huiles et prévient les glissades.
Respirabilité & confort: La tige en microfibres et la doublure en maille évacuent l'humidité, gardant vos pieds au sec.
Ajustement précis & sécurité: Le système BOA® assure un ajustement précis et sécurisé, sans risque de trébuchement.
Durabilité & facilité: Matériaux résistants, entretien facile, ces baskets sont conçues pour durer.
Passez à la vitesse supérieure : Adoptez les Chelsea Evolution 2 S3 pour un travail sans contrainte. Commandez maintenant et faites le pas vers l'excellence en confort et en sécurité !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaussure de sécurité

protection antidérapante

Oui

antistatique

Oui

chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010

S3

semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C

Oui

matériau de la partie supérieure

textile

semelle résistante aux hydrocarbures (ORO)

Oui

résistant au carburant et à l'huile (FO) selon ISO 20345:2011

Oui

isolation thermique de la semelle contre le froid (CL)

Non

isolation thermique de la semelle (HL)

Non

résistance au glissement selon ISO 20344: 2010

SRC

matériau de la semelle intermédiaire

autre

matériau principal

autre

taille enfant

Non

haute visibilité (couleur)

Non

avec protection métatarsienne

Non

avec plaque de protection anti-perforation

Oui

avec semelle intermédiaire

Oui

avec semelle intérieure amovible

Oui

avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures

Non

orthopédique

Non

matériau de la doublure

textile

type d'embout de protection

matériau composite

certifié ESD

Oui

finition ignifugée

Non

type de fermeture

autre

couleur

noir

genre

unisexe

avec embout de protection

Oui

cheville renforcée

Non

doublure

Oui

type

chaussure

étanche à l’eau

Non

Modèle type

à hauteur de cheville

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.