Short Manchester noir 44

Main media

Détails du produit

Professionnels, découvrez le short Manchester noir en taille 44, l'allié idéal pour vos journées actives. Fabriqué dans un tissu robuste de 235 g/m², composé de 68 % de coton et 32 % de polyester, il allie durabilité et confort.
Flexibilité & fonctionnalité: Grâce à son tissu extensible 2 directions, bénéficiez d'une liberté de mouvement sans précédent, renforcée par un entrejambe à soufflet. Les poches cuisse avec fermeture à rabat et la fermeture éclair YKK® offrent sécurité et praticité pour vos outils et effets personnels.
Détails pratiques: Les boutons en métal, recouverts de plastique, garantissent solidité et discrétion. La boucle porte-badge facilite l'identification sur les chantiers, tandis que les détails réfléchissants augmentent votre visibilité pour plus de sécurité.
Confort & style: Ce short noir, élégant et fonctionnel, est conçu pour les professionnels exigeants. Commandez maintenant et expérimentez le confort ultime tout en restant professionnel.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

62034290

Pantalon de travail

type de longueur

longueur au genou

protection contre les soudures selon EN/ISO 11611

Non

protection contre la chaleur et les flammes selon EN/ISO 11612

Non

protection d'avertissement selon EN ISO 20470

Non

protection contre l'eau / l'humidité selon EN 342

Non

poids du matériau

235 g/m²

waders/cuissardes

Non

pantalon à bretelles

Oui

taille

44...44

résiste aux coupures

Non

taille enfant

Non

genre

homme

avec bandes réfléchissantes

Non

haute visibilité (couleur)

Non

jetable

Non

imperméabilisé

Non

taille (US/CA)

autre

coupe du vêtement

coupe standard

certifié pour les arcs électriques parasites

Non

protection contre les produits chimiques

Non

protection contre la chaleur

Oui

finition ignifugée

Non

type de fermeture

fermeture à glissière

finition antistatique

Non

étanche à l’eau

Non

isolé thermiquement

Non

matériau

tissu mélangé

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.