Trinéo unité intérieure de PAC R/R 2 KW

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 2...2 kW
  • Type d'unité intérieure cloison (haute)

Unité intérieure réversible de PAC R/R Trinéo 2 KW pour solution de chauffage et de chauffe-eau thermodynamique

 
 

Détails du produit

Flexibilité de pose
Meilleures longueurs de liaison de sa catégorie : pré-charge de 15m de longueur et dénivelé max de 15m de hauteur (équivalent de 5 étages) ; pas d'ajout de fluide réfrigérant.
Economies d'énergie
- Classe A+ en chaud, classe A++ en froid
- Programmation hebdomadaire
Confort toutes saisons
- Large plage de fonctionnement : de -10°C à 46°C en mode froid et de -15°C à 24°C en mode chaud
- Mode hors gel
Mode pleine puissance
Confort acoustique
- Niveau sonore de seulement 22 dB(A) en mode silence
- Les unités extérieures disposent elles aussi d'un mode silence, directement accessible via la télécommande infra-rouge
Connectivité
Connectable en Wi-Fi à l'application Atlantic Cozytouch via le Hub fournis de série avec l'unité intérieure
Connectivité
Pilotage des fonctions chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire à distance
Suivi et maîtrise de la consommation d'énergie
Connectable en Wi-Fi à l'application Atlantic Cozytouch via le Hub fournis de série avec l'unité intérieure
Plus de confort
Confort toutes saisons
Mode pleine puissance (unité intérieure) et fonction Boost (ballon) pour faire face aux imprévus
Silencieux : Unité intérieure 22 dB(A) en mode silence
Pilotage à distance via l'application Atlantic Cozytouch
Plus de facilité de pose
Une seule unité extérieure pour alimenter le chauffe-eau et l'unité intérieure
Longueur de liaison jusqu'à 15 m sans charge additionnelle de fluide frigorigène
Dénivelé jusqu'à 15 m (installation possible pour des immeubles jusqu'à 5 étages)
Atlantic propose la mise en service si vous n'êtes pas habilité à manipuler les fluides frigorigènes
Plus de performance
Pompe à chaleur Air/Air monosplit réversible et chauffe-eau thermodynamique avec une unité extérieure commune
Disponible en version chaud seule pour le marché du neuf
Pompe à chaleur ultra performante :
- Fluide frigo R32
- Plage de fonctionnement :
Chaud :
-15 °C à +24 °C
Froid :
-10 °C à +46 °C
Eau chaude :
-15 °C à +37 °C
Unité intérieure classe énergétique A++ en chaud et en froid
Chauffe-eau classe A+
Chauffe-eau durable dans tous les types d'eau grâce à la technologie anti-corrosion ACI Hybride
Adapté aux logements neufs ou rénovés
Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques et un gestionnaire d'énergie + Smart Grid
Plus de services
Garantie cuve et pièces 5 ans pour le ballon d'eau chaude
Garantie pièce 2 ans pour l'UE et l'UI + 1 an si mise en service par Atlantic ou SAV agréé
Garantie 5 ans compresseur si contrat d'entretien souscrit la 1ère année et mise en service par SITC ou SAV agréé
SAV 5/7 en France

Trineo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85169000

Gamme

Trineo

Unité intérieure de climatisation

diamètre évacuation des condensats

16 mm

puissance frigorifique

2...2 kW

type de réfrigérant

R32

Type d'unité intérieure

cloison (haute)

puissance calorifique (nominale)

2.5...2.5 kW

avec télécommande sans fil

Oui

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

avec télécommande

Oui

poids

10 kg

Profondeur

222 mm

Hauteur

270 mm

Largeur

834 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.