Thermodynamique - Aéromax 6 - stable 240L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4', tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2
S'intègre partout : dans les intérieurs bas de plafond (jusqu'à 1.80m). S'installe dans toutes les configurations grâce aux bouches orientables de série qui permettent un gain d'espace, une meilleure acoustique et perméabilité.
Très silencieux (48 dB(A) en puissance).
Connecté en WiFi natif pour un pilotage à distance avec l'application gratuite Thermor Cozytouch. Fonctions possibles : Boost programmable, visualisation de la consommation d'eau chaude, programmation des plages de chauffe, programmation de la quantité d'eau chaude disponible, visualisation et optimisation du photovoltaïque. Nouveau boîtier de commande ergonomique avec de nouvelles fonctionnalités.
Garantie 5 ans (pompe à chaleur, cuve & éléments électriques). SAV Express 24H. Forfait vidange 150€. 1 numéro de téléphone unique pour l'assistance pro 02 38 71 07 77.
Jusqu'à 75% d'économies d'énergie sur sa facture d'eau chaude. Rentabilisé en 2 ans. Classe énergétique A+. Eligible aux aides financières (MPR, CEE).
Maintenance par l'avant possible. S'installe en lieu et place des ballons électriques grâce à son format étroit.
Jusqu'à 625 € d'économies d'énergie par an sur la facture d'eau chaude
Aeromax 6
pour voir vos prix et les stocks
montage au sol
type de réfrigérant
avec écran digital
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)
charge en fluide réfrigérant préchargé
type de thermostat
profil de soutirage
tension de raccordement
température max. de l'eau
Contenance
montage mural
temps de chauffe
poids
profondeur
hauteur
Modèle type
largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane