Borne de recharge Green'up Home monophasée 7,4kW Mode 2 + Mode 3 - suivi et contrôle à distance disponible via l'App. Home + Control
IP55 - IK10 : robuste et compatible avec une installation extérieure
Détection de courant de défaut 6mA DC intégrée
Modulation de la charge via la fonction TIC (historique ou standard) du compteur Linky
Possibilité de régler la puissance délivrée. (3,7/4,6/5,7/7,4kW)
Montage mural ou fixation au sol avec pied (à commander séparément : référence 057057)
Les bornes Green'UP™HOME permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green'UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L'offre Green'UP™HOME, nativement connectée, intègre l'écosystème Home + Control (pilotage, suivi des consommations, gestion des plannings,etc.). Les bornes Green'UP™HOME IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu'à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l'utilisateur lui permet de conserver le contrat d'énergie souscrit.
Green'up home
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
exécution raccord côté installation
utilisation et configuration via application mobile
convient pour une charge dynamique
mise en réseau en maître
standard radio 5G
compatible avec Amazon Alexa
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
mise en réseau comme extension
export de l'historique de charge
Plug & Charge selon ISO 15118
avec interrupteur à clé
détection de courant résiduel DC
gestion intégrée de la charge statique
mise réseau via LAN
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
LTE
avec disjoncteur de protection
avec compteur d'énergie
nombre de prises de courant domestiques
connectable via Wi-Fi
NFC (Near Field Communication)
avec lecteur de carte RFID intégré
compatible IFTTT
nombre de coupleurs de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
nombre de coupleurs de charge type 1
nombre de coupleurs de charge GB CC
nombre de coupleurs de charge GB CA
nombre de prises de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
puissance max. par point de chargement
nombre d'interrupteurs différentiels type B
nombre d'interrupteurs différentiels type A
avec boîte de raccordement domestique
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
nombre de prises de charge type 3
nombre de prises de charge GB
nombre de points de chargement
section de conducteur connectable
nombre de prises CEE
Classe de protection (IP)
fréquence
IK
largeur
Type de pose
tension d'entrée
profondeur
puissance de raccordement nominale
hauteur
Matière
avec affichage