Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Schneider Charge - borne paramétrable à 7,4/11/22KW en monophasé ou triphasé avec entrée TIC - 16/32A avec capteur RDC-DD 6mA - Connectable à Wiser et aux applications tierces de supervision
Cette borne permet de recharger les véhicules électriques à la maison. Elle s'installe donc à la maison, en intérieur comme en extérieur. EVH5A22N400F se compose d'une borne de recharge, d'un guide d'installation et d'un gabarit de perçage. Cette borne s'installe sur n'importe quel mur avec n'importe quel câble et n'importe quel arrivée de câble. L'application eSetup permet de guider l'installation et la mise en service de manière intuitive. Cette borne peut être associée à des disjoncteurs de la gamme Acti9 iDT40N et peut être supervisée par l'application Wiser.
L'utilisation d'un véhicule électrique nécessite de disposer de points de recharge sûre et simple. Fonction de l'endroit a équiper, ils permettent une utilisation privée ou partagée qui nécessitant un contrôle d'accès. De plus, les offres actuelles permettent une connexion à internet afin de les repérer sur une carte et si possible les réserver.
Schneider Electric à conçu les bornes de charge EVlink pour répondre au mieux à ces exigences. Elles s'installent sur tout type d'installation domestique, neuve ou existante, mono ou triphasée pour une installation en intérieur et en extérieur dans un coffret de protection étanche.
- Sécurité : la recharge d'un véhicule libère un fort courant -16 A ou 32 A - à travers une prise pendant 6 à 8 heures.
La borne domestique a été conçue pour supporter ces conditions particulièrement sévères sans échauffement et donc
sans risque d'incendie.
- Confort : installée de façon idéale, à proximité du véhicule la borne s'utilise de façon très intuitive.
- Maîtrise de l'énergie : disposer d'un abonnement électrique raisonnable sans risquer la disjonction.
La borne associée à un délesteur c'est la garantie de ne pas se trouver ''dans le noir'' lorsque le four est mis en marche.
Evlink
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
mise en réseau comme extension
puissance max. par point de chargement
avec lecteur de carte RFID intégré
Matière
NFC (Near Field Communication)
Standard radio 5G
gestion intégrée de la charge statique
convient pour une charge dynamique
connectable via Wi-Fi
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)
utilisation et configuration via application mobile
mise en réseau en maître
détection de courant résiduel DC
détection de soudure du contacteur
avec interrupteur à clé
export de l'historique de charge
Plug & Charge selon ISO 15118
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
mise réseau via LAN
compteur électrique compatible avec directive MID
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
tension d'entrée
Avec affichage
nombre de points de chargement
avec boîte de raccordement domestique
nombre d'interrupteurs différentiels type A
nombre d'interrupteurs différentiels type B
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
nombre de coupleurs de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 1
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
nombre de prises de charge type 2
nombre de coupleurs de charge GB CA
nombre de coupleurs de charge GB CC
nombre de prises de charge GB
IK
nombre de prises CEE
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de prises de charge type 3
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
Profondeur
Fréquence
Hauteur
puissance de raccordement nominale
Compatible IFTTT
Largeur
Classe de protection (IP)
exécution raccord côté installation
nombre de prises de courant domestiques
avec compteur d'énergie
avec disjoncteur de protection