BRAIES 1589 Led 15W-29W CCT Power Switch asymétrique 3000K-4000K anthracite

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 15 W
  • température de couleur 4000...4000 K

Lanterne d'éclairage urbain Braies CCT / POWER SWITCH asymétrique CRI 80 anthracite 4,20kg facteur de puissance >= 0,9 Maintien du flux lumineux à 80% : 80.000h (L80B20) Lowflicker ta -30° +50° Classe 2 IP66IK09

 
 

Détails du produit

Braies est équipé du câblage d'alimentation éléctronique +led
Sa température de couleur est variable de 3000K à de 4000K (CCT/POWER SWITCH)
La couleur du luminaire est en noir
Son faisceau est asymétrique
Il fait partie de la classe II (double isolation)
La lanterne est avec la technologie Low Flicker
Caractérisé par une très grande souplesse d'emploi, cet appareil moderne est fait pour les nouveaux itinéraires urbains, afin de donner plus de lumière et plus de sécurité aux piétons et cyclistes.
Le design fonctionnel optimise la répartition du flux lumineux et la dissipation thermique, augmentant ainsi la durée de vie du système.
Braies se démarque également par la possibilité de choisir la puissance et la température de couleur de 3 000K ou 4 000K. Il est ainsi possible d'obtenir la meilleure option pour garantir l'efficacité du système et pour formuler la meilleure solution selon les contextes d'installation.CCT SWITCH = la version standard inclut un commutateur pour sélectionner la température de couleur : 3 000K ou 4 000K.POWER SWITCH = la version standard inclut un commutateur pour sélectionner la puissance totale de l'appareil : 15W-20W-25W-29W (versions de 34W-42W-49W-59W disponibles d'après projet).

Braies

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Braies

Luminaire d'éclairage public

Type de pose

rehausse

facteur de puissance (cos phi)

0.9

appareil de commande échangeable

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

0 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

variation DSI

Non

efficacité lumineuse

139 lm/W

variation Zigbee

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Oui

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...50 °C

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

régulation constante du flux lumineux

Non

avec commande d'éclairage programmée

Non

avec radiocommande

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

15 W

température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

1...1 mA

dimensions du mât/crosse de montage

60...60 mm

optique ajustable

Non

appareillage fourni

Non

nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK09

hauteur/profondeur

425 mm

longueur

0 mm

Nbre de pôles

0

Diamètre raccord

394 mm

longueur du câble

0 m

puissance de lampe acceptée

1...1 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

anthracite

section de conducteur

0 mm²

largeur

0 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.