Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ruban LED 50 m 1100 lm 230 V IP44/65 avec prise + 2 kits driver. Luminosité maximale, bandeau led secable tous les mètres. Guirlande de chantier led idéale pour chantiers intérieurs ou extérieurs.
Découvrez notre ruban LED de 50 mètres, offrant une luminosité exceptionnelle de 1100 lumens. Chaque cran du ruban est équipé de trois LED, assurant une diffusion uniforme de la lumière. Ce ruban est sécable tous les mètres, ce qui vous permet de l'adapter facilement à la longueur souhaitée pour vos projets d'éclairage intérieur ou extérieur.
Pour une utilisation optimale, veillez à ne pas allumer le ruban lorsqu'il est encore enroulé, afin d'éviter tout risque de surchauffe. Déroulez-le complètement avant de l'utiliser pour garantir une dissipation thermique efficace.
Ce ruban LED est idéal pour les chantiers temporaires, offrant une solution d'éclairage polyvalente et pratique. Avec un flux lumineux de 1100 lm et 180 LED par mètre, il assure une forte luminosité pour éclairer efficacement vos espaces de travail.
Les détails techniques incluent une tension d'entrée de AC220-240V 50/60 Hz, une température de couleur de 4000 K et une plage de température de fonctionnement de -25°C à +50°C. Le ruban est fabriqué en PVC de haute qualité, résistant et durable.
Le kit comprend également 2 kits driver et de la colle voltage pour une installation facile et sécurisée. Avec une protection IP65/IP44, ce ruban LED est adapté pour une utilisation en intérieur et en extérieur, offrant une solution polyvalente pour vos besoins d'éclairage.
Pour profiter pleinement des avantages de ce ruban LED, veillez à ne jamais l'allumer lorsqu'il est enroulé sur lui-même et à ne pas connecter deux rubans LED à partir de la même alimentation. Pour assurer une utilisation sûre et efficace, nettoyez et vérifiez régulièrement le ruban tous les 6 mois. Optez pour notre ruban LED de qualité pour un éclairage performant et durable dans tous vos projets.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Puissance du système
tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
Classe de protection (IP)
Type
Appareil
Multiple de vente
Code Douane