Lampadaire LED double-tête 5000 lm multi-batterie 18V. Compatible avec batteries 18V Bosch, Milwaukee, Dewalt, Makita, Metabo. Tête orientable, port USB, autonomie jusqu'à 11h.
Découvrez notre lampadaire LED double-tête multi-batterie 18 V, conçu pour une utilisation avec vos batteries 18 V d'électroportatifs (batteries non incluses). Compatible avec les batteries des marques renommées telles que Bosch, Milwaukee, Dewalt, Makita et Metabo, ce lampadaire offre une polyvalence exceptionnelle pour vos besoins d'éclairage.
La double-tête du lampadaire peut se détacher du trépied pour une utilisation sur divers supports ou suspendue grâce au crochet intégré, offrant une flexibilité d'utilisation optimale. Toutes les marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Ce lampadaire LED comprend 7 adaptateurs de batteries pour les marques suivantes : Milwaukee, Dewalt, Bosch green, Bosch pro, Makita, Flex et Metabo, assurant une compatibilité étendue pour une utilisation pratique.
Les détails techniques incluent un flux lumineux de 5000 lm en mode élevé, 3000 lm en mode moyen et 1200 lm en mode faible, offrant une luminosité ajustable selon vos besoins. La température de couleur varie de 3500 K à 7000 K, avec un indice de rendu des couleurs de 80 pour une qualité d'éclairage optimale.
La tête du lampadaire est orientable à 340°, permettant une adaptation facile de la direction de la lumière. Fabriqué en aluminium et polycarbonate, ce lampadaire est robuste et durable, avec une protection IPX54 et un indice de protection IK07 pour une utilisation en toute sécurité.
L'autonomie varie de 11 heures à 2.2 heures en fonction de la batterie utilisée, offrant une longue durée d'éclairage pour vos projets. Avec un poids de 2,85 kg et une hauteur réglable jusqu'à 2 mètres, ce lampadaire est facile à transporter et à ajuster selon vos besoins.
Le lampadaire est équipé d'une poignée de transport pour une manipulation aisée, ainsi que d'un port USB pour une recharge pratique de vos appareils électroniques. Pour l'utiliser, insérez l'adaptateur dans le coffret du lampadaire et fixez la batterie jusqu'à entendre le clip de verrouillage.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
température de couleur
source lumineuse auxiliaire
puissance de la lampe source lumineuse auxiliaire
source lumineuse principale
fonction lumière clignotante source lumineuse principale
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
convient pour l'éclairage d'urgence
Matière
chargeur intégré
rechargeable
Couleur du boîtier