Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Parafoudre Type2 modulaire tétrapolaire avec déconnecteur intégré, In 5kA, Imax 15kA, Isccr 25kA pour application Tertiaire ou Industrielle
Parafoudre type 2+3 tétrapolaire avec déconnecteur associé intégré.
Adapté à la protection de tête dans les installations domestiques ou analogue et à la protection de proximité des équipements sensibles.
Compact et simple d'installation, pas de déconnecteur associé à ajouter. Produit conçu et fabriqué en Bourgogne.
Parafoudres type 1 pour installations équipées de paratonnerre.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
protection intégrée contre les courts-circuits
résistance de court-circuit (Isccr)
schéma de liaison TT
Schéma de liaison IT
Interchangeable
niveau de protection N-PE
signalisation au niveau de l'appareil
niveau de protection L-N
schéma de liaison TN-S
taille (DIN)
tension max de régime permanent
Up
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
tension nominale AC
courant de décharge nominal (8/20)
avec contact de signalisation à distance
Type de pose
Classe de protection (IP)
courant de choc de décharge max. (8/20)
schéma de liaison TN-C-S
classe d'essai type 2
section de conducteur flexible max. (fil fin)
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
schéma de liaison N-C
schéma de liaison TN