LIGHT EYE 150, suspension, intérieur, GU10, L150 cm, 13W, blanc mat

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 13 W
  • Type LED interchangeable
  • Couleur du boîtier blanc

LIGHT EYE 150, suspension, intérieur, GU10, L150 cm, 13W, blanc mat

 
 

Détails du produit

Le produit LIGHT EYE ® 150 est une suspension intérieure.
• Douille : GU10
• Coloris : blanc
• Matière principale : acier
• Puissance nominale : 13 W
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Dimensions (H/Ø) : (12,7/15 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1008179 / EAN 4024163295475
Le design prisé de la gamme LIGHT EYE se décline en suspension et spot pour rail 230V. Ce luminaire est disponible en plusieurs coloris de boîtier. Grâce à sa douille GU10 intégrée, ce luminaire sphérique en acier est compatible avec les sources LED.

Light eye

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Gamme

Light eye

Luminaire suspendu

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Oui

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

puissance du système

13 W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

suspension fournie

Oui

appareil de commande échangeable

Non

appareillage fourni

Non

angle de rayonnement ajustable

non

nombre de lampes/modules

1

réglage des lumens

non

Source Incluse

Non

température de couleur réglable

non

Classe de protection (IP)

IP20

variation DALI-2

Non

Tension nominale

220...240 V

compatible avec Amazon Alexa

Non

longueur des filins de suspension

1500...1500 mm

compatible avec Google Assistant

Non

matériau de la verrine

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

émission de lumière

direct

commande via Bluetooth

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

variation DSI

Non

montage en ligne continue possible

Non

élément de distribution de lumière

autre

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

Type

LED interchangeable

variation Zigbee

Non

Matière

acier

variation Touch and Dim

Non

hauteur/profondeur

127 mm

variation RF

Non

longueur

150 mm

variation programmable

Non

Diamètre raccord

150 mm

variation par coupure de début de phase

Non

Appareil

non requis

puissance de lampe acceptée

13...13 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

GU10

réflecteur

autre

largeur

150 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.