MAGICO 20, suspension, E27, L180 cm, simple, 10W, blanc mat

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 10 W
  • Type LED interchangeable
  • Couleur du boîtier blanc

MAGICO 20, suspension, intérieur, E27, L180 cm, simple, 10W, blanc mat

 
 

Détails du produit

Le produit MAGICO 21 est une suspension intérieure.
• Douille : E27
• Coloris : blanc
• Matière principale : aluminium
• Puissance nominale : 10 W
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Dimensions (H/Ø) : (43/21 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1008501 / EAN 4024163297189
La gamme MAGICO de SLV propose des suspensions coniques en aluminium au design épuré, disponibles en trois tailles (Ø21, Ø38, Ø55?cm) et finitions (noir, blanc, noir/or). Équipées d'une douille E27 (max. 10?W), elles sont compatibles avec les systèmes de rails et idéales pour créer une ambiance chaleureuse dans divers espaces.(LTT-Versand.de)

Magico

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Gamme

Magico

Luminaire suspendu

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Oui

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

puissance du système

10 W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

suspension fournie

Oui

appareillage fourni

Non

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

longueur des filins de suspension

1800...1800 mm

matériau de la verrine

autre

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

430 mm

longueur

210 mm

Diamètre raccord

210 mm

Appareil

non requis

puissance de lampe acceptée

10...10 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

E27

réflecteur

autre

largeur

210 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.