LED Globe 125 Half Moon, ampoule LED, E27, PHASE, 7W, 2700 K

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 6.5...6.5 W
  • Socle E27

LED Globe 125 Half Moon, ampoule LED, E27, PHASE, 7W, 2700 K

 
 

Détails du produit

Ce produit est une source LED.
• Douille : E27
• Coloris : frosted
• Matière principale : verre
• Température de couleur : 2700K
• Puissance nominale : 6,5 W
• Durée de vie moyenne en heures : 20000
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Dimensions (L/Ø) : (18/12,5 cm)
• Garantie : 2 ans
• Référence SLV 1008157 / EAN 4260751135093

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Lampe LED

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

convient pour ballast magnétique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

650 lm

angle de rayonnement

330...330 °

nombre de cycles min.

100000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

autre

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

650...650 lm

puissance de la lampe

6.5...6.5 W

compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

6.5 kWh

température de couleur

2700...2700 K

Durée de vie

20000 h

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Non

longueur

180 mm

forme de la lampe

en forme de poire

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

125 mm

avec télécommande

Non

IRC

90-100

avec interrupteur crépusculaire

Non

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

autre

Socle

E27

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.