SUN 30, suspension, intérieur, E27, câble nu, simple, 40W, or mat

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 40 W
  • Type LED interchangeable
  • Couleur du boîtier or

SUN 30, suspension, intérieur, E27, câble nu, simple, 40 W, or mat

 
 

Détails du produit

Le produit SUN 30 est un plafonnier intérieur.
• Douille : E27
• Coloris : doré
• Matière principale : aluminium
• Puissance nominale : 40 W
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Dimensions (H/Ø) : (31,9/30 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1008136 / EAN 4024163293457
La suspension sphérique SUN est composée d'un abat-jour en verre de qualité complété d'un support en aluminium chromé. L'abat-jour en verre soufflé de la suspension BIG SUN en fait une pièce unique. Une patère adaptée est disponible séparément.

Sun

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051950

Gamme

Sun

Luminaire suspendu

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Oui

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

puissance du système

40 W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

suspension fournie

Non

appareillage fourni

Non

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

longueur des filins de suspension

0...4000 mm

matériau de la verrine

autre

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

319 mm

longueur

300 mm

Diamètre raccord

300 mm

Appareil

non requis

puissance de lampe acceptée

40...40 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

or

Culot

E27

réflecteur

autre

largeur

300 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.