LED A60, ampoule LED, transparent, E27, 4W, 2700 K
Ce produit est une source LED A60.
• Douille : E27
• Coloris : transparent
• Matière principale : verre
• Température de couleur : 2700K
• Puissance nominale : 4 W
• Durée de vie moyenne en heures : 25000
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Dimensions (L/Ø) : (10,8/6 cm)
• Garantie : 2 ans
• Référence SLV 1008641 / EAN 4024163297585
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
dimmable via Wi-Fi
dimmable via Bluetooth
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
convient pour ballast magnétique
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
flux lumineux effectif selon IEC 62612
angle de rayonnement
nombre de cycles min.
lampe à filament
désignation de la lampe
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
flux lumineux
puissance de la lampe
compatible IFTTT
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
température de couleur
Durée de vie
finition verre/couvercle
couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
commande à distance possible
longueur
forme de la lampe
adapté à un ballast électronique
Diamètre raccord
avec télécommande
IRC
avec interrupteur crépusculaire
avec détecteur de mouvement
type de tension
Couleur du boîtier
Socle
couleur