Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire urbain à LED porté - NELLA 3000-727 STR-A CL2 T60 ANT - Câble pour raccordement de luminaires ¿ 4.5 m ¿ 28.5W ¿ 2700K ¿ IP66
Un design contemporain respectueux de l'environnement, avec un rendement ULOR < 1% et distribution asymétrique pour rue. Classe II électrique, IP66, IK08. Base en Moulage sous pression aluminium, thermopoudré anthracite. Boîtier : verre trempé. Commande aisée grâce à un interrupteur permettant d'adapter la puissance lumineuse. Livré complet et dans un seul carton. Livré avec LED 2 700 K
A fixer sur un poteau avec un embout d'un diamètre de 60 mm et d'une longueur de 65 mm à une hauteur recommandée de 3 à 4,5 m. Installation aisée grâce au pré-câblage avec un câble de 4 mètres
Dimensions : Ø400 x 509 mm
Flux lumineux global: 3088 lm
Puissance du luminaire: 28,5 W
Poids : 10 kg
Scx : 0.11 m²
Nella
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Appareil de commande échangeable
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Efficacité lumineuse
Variation Zigbee
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Avec détecteur de présence
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Culot
Classe électrique