Lanterne de classe II en aluminium gris (RAL7024). Remplacement des luminaires boules. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 139lm/W, IRC>80, 100 000h L80. Température -30..+50°C. Dim: d=395x417mm. Garantie 5 ans.
Convient à l'éclairage de zones. Caractéristiques du produit: Classe de protection: II. Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C). Type de protection : IP66. Résistance aux chocs : IK10. Distribution lumineuse symétrique. Avantages du produit: Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur et de puissance (CCT et Power Select - CPS). Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 139 lm / W. Lumineux, robuste et durable. Zones d'application: Remplacement des luminaires avec lampes à vapeur de mercure ou aux halogénures métalliques. Rues. Installations résidentielles. Zones piétonnes. Parcs. Espaces publiques.
Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.
Value
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
facteur de puissance (cos phi)
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
appareil de commande échangeable
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
commande via Bluetooth
variation DSI
efficacité lumineuse
élément de distribution de lumière
variation Zigbee
variation Sine Wave Reduction
variation RF
variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
variation LineSwitch
variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
variation 0-10V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
type de câblage
régulation constante du flux lumineux
avec commande d'éclairage programmée
avec radiocommande
télécommande
couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
courant nominal
dimensions du mât/crosse de montage
optique ajustable
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
IK
matériau de la verrine
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
longueur du câble
IRC
Appareil
type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
type de connexion
Culot
Classe électrique
Type de pose