PAC Air/Eau monobloc ALEZIO M COMPACT R290 4 MR/E avec appoint électrique

Main media

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 5.17
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 4.4 kW
  • type de réfrigérant R290

Pompe à chaleur air/eau Inverter monobloc R290, reversible, ALEZIO M COMPACT R290 4 MR/E, composée d'une unité ext. MONO AWHP3R 4MR, d'un module int. MIV-M /E, d'un ballon 180HPSL EVO, d'un kit hydaulique EVO et d'un kit de raccordement

 
 

Détails du produit

Simplicité d'installation : pas d'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes nécessaire et absence de contrôle d'étanchéité. Haute performance : maintien d'un départ d'eau à 75°C jusqu'à -10°C. Solution avec eau chaude sanitaire intégrée. Polyvalence : capacité de gestion d'une bouteille de découplage, jusqu'à 2 circuits (via option). Intuitive : régulation E-Pilot avec texte clair

Pompe à chaleur air/eau réversible haute température "monobloc". . Pour chauffage par radiateurs, chauffage et rafraîchissement par plancher chauffant/rafraîchissant et production ECS . Limitation du courant de démarrage par la technologie INVERTER . Module hydraulique intérieur composé de :
- Régulation E-Pilot en texte clair permettant un accès à l'ensemble des paramètres, la gestion multi circuits - Vase d'expansion de 8 litres, purgeur automatique, soupape de sécurité, capteur de pression électronique, débitmètre, filtre magnétique et appoint électrique de 6kW étagé . Module extérieur composé de : Circulateur, vase d'expansion de 8 litres, compresseur inverter, évaporateur et condenseur . La sonde extérieure est livrée avec le module intérieur . Kit hydraulique composé de : Vannes d'arrêt, soupape de sécurité 7 bar, vanne d'inversion, disconnecteur

Alezio m

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Alezio m

Multiple de vente

1

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

COP à 7/35 °C selon EN 14511

5.17

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

4.4 kW

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)

48 dB

type de réfrigérant

R290

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (55 °C) dans des conditions moyennes

A++

Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (35 °C) dans des conditions moyennes

A+++

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511

3.85 kW

ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)

157 %

ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)

211 %

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.7 kg

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU)

A+

profil de soutirage

L

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511

4.56...4.56 kW

tension de raccordement

230...230 V

fréquence

50 Hz

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.