Disj. Diff. 1P+NAD avec AFDD - DS-ARC1 -6kA - 10A - Cbe C - 30mA - Type A

Main media

Disjoncteur Différentiel 1P+N (Neutre à droite) avec Détecteur Défaut d'Arc Electrique - DS-ARC1 -6kA - 10A - Cbe C - 30mA - Type A

 
 

Détails du produit

AFDD DS-ARC1

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur différentiel équipé d'un auxiliaire

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009

6 kA

Capacité de coupure nominale selon IEC 60947-2

7.5 kA

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

Classe de protection (IP)

IP40

largeur en nombre de modules

3

degré de pollution

2

catégorie de surtension

3

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

type de courant différentiel

A

Sensibilité

0.03 A

Courbe

C

Tension

240 V

Calibre

10 A

profondeur d'encastrement

69 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85363010

Gamme

AFDD DS-ARC1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.