Moteurs Premium IE3, Fonte 3GBA131220-ADD 7.5kW, 2P, Frame Size 132

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de phases 3
  • Tension 400 V
  • Modèle type moteur asynchrone triphasé

Moteurs Premium IE3, Fonte 3GBA131220-ADD 7.5kW, 2P, Frame Size 132, 3PH, 400V, 50Hz, IP55, IMB3/IM1001

 
 

Détails du produit

Eba3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eba3

Multiple de vente

1

Code Douane

85015220

Moteur électrique

classe d’isolation selon IEC

F

palier

roulement à billes

avec résistance à coefficient de température positif

Oui

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)

Oui

classe d'efficacité du moteur

IE3

taille de cadre conformément à IEC

132 mm

Classe de protection (IP)

IP55

puissance nominale à fréquence assignée

7.5 kW

température de fonctionnement

40...40 °C

fréquence assignée

50...50 Hz

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée

3000 1/min

Matière

fonte

Nbre de pôles

2

type de construction

IM 1001 (B3)

nombre de phases

3

Tension

400 V

Type de tension

AC

Modèle type

moteur asynchrone triphasé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.