Easy UPS SRV - onduleur 1 ph on-line - 230V - 6kVA - 0 min tour longue auto

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 6000 VA
  • puissance effective de sortie 6000 W
  • Type (Off line, On line) en ligne

Easy UPS SRV - onduleur monophasé on-line double conversion - version tour - tertiaire/industriel - 6kVA - sans batterie - à associer avec packs batteries SRV240RLBP-9A - E/S borniers phase + neutre - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD

 
 

Détails du produit

Cet onduleur APC monophasé Easy UPS est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de maintenir la disponibilité et la continuité de l'activité. Cet onduleur tour sur liaison à double conversion de 6 kVA fournit une alimentation en ondes sinusoïdales pures et une autonomie étendue pour prendre en charge l'électronique critique lors des coupures de courant. Le SRV est fourni avec une entrée à 3 fils (1P+N+E) et une sortie à 3 fils (1P+N+E) à 1 fil. L'onduleur On-Line dispose d'un emplacement de carte intelligent pour la carte de gestion réseau en option (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) qui permet la surveillance et la gestion réseau de l'onduleur. L'onduleur peut se connecter à l'informatique d'Ecostruxure ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. Les bypass automatique et manuel intégrés fournissent une alimentation continue à la charge, même en cas de défaut ou d'erreur interne détectée dans l'onduleur. L'Easy UPS est couvert par une garantie de 2 ans. Idéal pour les petits datacenters, les sites de production, les salles informatiques, les périphériques de stockage en réseau, les télécommunications et les systèmes informatiques de santé.

Easy ups srvs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Gamme

Easy ups srvs

Onduleur

Puissance de sortie

6000 VA

puissance effective de sortie

6000 W

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

1

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

0

raccordement d'entrée

raccordement fixe

efficacité en mode éco

98 %

efficacité totale

94 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

1

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

1 %

fonction de coupure automatique

Oui

nombre de phases primaires

1

nombre de phases secondaires

1

fréquence secondaire

50...60 Hz

fréquence primaire

40...70 Hz

modulaire

Non

avec interface de communication RS-232

Non

Type (Off line, On line)

en ligne

SNMP

Oui

tension de sortie

220...240 V

tension d'entrée

230...230 V

contact de commutation hors tension

Oui

interface USB

Oui

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Oui

Autonomie

4.2 min

consommation d'énergie

6000 W

type de tension

AC

poids

13 kg

Profondeur

374 mm

Hauteur

336 mm

Largeur

190 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.